Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur CPE10-M1CH-5/3BS-M7 550232

  • ERIKS:14164032
  • Fabricant:4052568192150
Image 1
Solenoid Valve Cpe10-M1Ch-5/3Bs-M7 550232
Ajouter à la liste

281,30 €/ Unitéhors TVA

340,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CPE10
Débit à 6 bar
300 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3, centre sous pressio
Piloté
Externe
Dimension
4
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]