Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur CPE10-M1BH-5L-M7 196927

  • ERIKS:11639755
  • Fabricant:4052568015404
Image 1
Ajouter à la liste

161,46 €/ Unitéhors TVA

195,37 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CPE10
Débit à 6 bar
350 l/min
Type de raccord
Métrique
Raccord
M 7 mm
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 monostable
Piloté
Interne
Dimension
4
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

64,87 €/ Unitéhors TVA

78,49 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026