Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur CPE10-M1BH-5/3G-M5-B 533159

  • ERIKS:11646757
  • Fabricant:4052568166380
Image 1
Ajouter à la liste

276,53 €/ Unitéhors TVA

334,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CPE10
Débit à 6 bar
180 l/min
Type de raccord
Métrique
Raccord
M 5 mm
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3 fermé
Piloté
Interne
Dimension
4
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

102,19 €/ Unitéhors TVA

123,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026