Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur CPE10-M1BH-5/3B-QS4-B 533151

  • ERIKS:11646749
  • Fabricant:4052568166304
Image 1
Ajouter à la liste

288,75 €/ Unitéhors TVA

349,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CPE10
Débit à 6 bar
180 l/min
Raccord
QS-4 mm
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3, centre sous pressio
Piloté
Interne
Dimension
4
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]