Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur CPE10-M1BH-3GL-QS-4 196846

  • ERIKS:11639705
  • Fabricant:4052568159566
Image 1
Ajouter à la liste

160,64 €/ Unitéhors TVA

194,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CPE10
Débit à 6 bar
190 l/min
Raccord
QS-4 mm
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 fermé, monostable
Piloté
Interne
Dimension
4
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]