Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur CM-5/2-1/4-FH 6154

  • ERIKS:23209833
  • Fabricant:4052568110857
Image 1
Ajouter à la liste

740,24 €/ Unitéhors TVA

895,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CM
Débit à 6 bar
1.4 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 monostable
Dimension
6.5
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]