740,24 €/ Unitéhors TVA
895,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | CM |
Débit à 6 bar | 1.4 l/min |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Pression de service | de 1.5 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 5/2 monostable |
Dimension | 6.5 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |