Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur CJM-5/2-1/4-CH 5955

  • ERIKS:23210526
  • Fabricant:4052568110819
Image 1
Ajouter à la liste

908,81 €/ Unitéhors TVA

1 099,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CJM
Débit à 6 bar
1.4 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 Bistable
Dimension
6.5
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]