Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur CDVI5.0-MT2H-3OLS-3GLS 196665

  • ERIKS:11639680
  • Fabricant:4052568159498
Image 1
Ajouter à la liste

375,67 €/ Unitéhors TVA

454,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CDVI5.0
Débit à 6 bar
300 l/min
Pression de service
de 3 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 ouvert, monostable
Piloté
Externe
Dimension
5
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
TPE-O
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]