Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur CDVI5.0-MT2H-1X2OLS-EXT 556380

  • ERIKS:12267817
  • Fabricant:4052568200244
Image 1
Ajouter à la liste

307,98 €/ Unitéhors TVA

372,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CDVI5.0
Débit à 6 bar
300 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2/2 ouvert, monostable
Piloté
Externe
Dimension
5
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
TPE-O
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]