247,70 €/ Unitéhors TVA
299,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VOFD |
Débit à 6 bar | 493 l/min |
Type de raccord | NPT |
Filetage | 1/4-18 in |
Pression de service | de 0 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 3/2 fermé, monostable |
Dimension | 5 |
Classe de protection | IP65 |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Revêtement aluminium |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |