Eriks
FESTO

FESTO Distributeur VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-R1-F10 4515019

  • ERIKS:14163589
  • Fabricant:4052568274917
Image 1
Ajouter à la liste

444,75 €/ Unitéhors TVA

538,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VOFD
Débit à 6 bar
493 l/min
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 fermé, monostable
Dimension
5
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -25 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]