Eriks
FESTO

FESTO Distributeur VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19A 3014556

  • ERIKS:14163574
  • Fabricant:4052568268633
Image 1
Ajouter à la liste

106,97 €/ Unitéhors TVA

129,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VOFD
Débit à 6 bar
52 l/min
Pression de service
de 0 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 fermé, monostable
Dimension
1.2
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -25 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Revêtement aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]