Eriks
FESTO

FESTO Distributeur VOFC-LT-M32C-MC-G14-F19A 4514741

  • ERIKS:14163578
  • Fabricant:4052568274696
Image 1
Ajouter à la liste

236,45 €/ Unitéhors TVA

286,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VOFC
Débit à 6 bar
766 l/min
Pression de service
de 1 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 fermé, monostable
Piloté
Interne
Dimension
6
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -25 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Revêtement aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]