Eriks
FESTO

FESTO Distributeur VOFC-LT-M32C-MC-G14-F19 4514740

  • ERIKS:13531588
  • Fabricant:4052568274689
Image 1
Ajouter à la liste

236,45 €/ Unitéhors TVA

286,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VOFC
Débit à 6 bar
766 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 0 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 fermé, monostable
Piloté
Interne
Classe de protection
IP65