292,74 €/ Unitéhors TVA
354,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VOFC |
Débit à 6 bar | 766 l/min |
Pression de service | de 1 jusqu'à 8 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 3/2 fermé, monostable |
Piloté | Interne |
Dimension | 6 |
Classe de protection | IP65 |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Revêtement aluminium |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |