Eriks
FESTO

FESTO Distributeur VOFC-L-M52-M-G14-F19 4514925

  • ERIKS:14163697
  • Fabricant:4052568274801
Image 1
Ajouter à la liste

264,59 €/ Unitéhors TVA

320,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VOFC
Débit à 6 bar
1.03 l/min
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 monostable
Piloté
Interne
Dimension
6
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -25 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Revêtement aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]