Eriks
FESTO

FESTO Distributeur VEVM-S1-27-B-C-F-1T1L 8047503

  • ERIKS:14170751
  • Fabricant:4052568435264
Image 1
Ajouter à la liste

372,98 €/ Unitéhors TVA

451,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VEVM
Débit à 6 bar
480 l/min
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Piloté
Externe
Dimension
4.2
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]