Eriks
FESTO

FESTO Distributeur temporisateur VZO-3-PK-3 5754

  • ERIKS:23210313
  • Fabricant:4052568000950
Image 1
Temporisateur pneumatique ouvert au repos, sur embase 2n avec raccord cannelé pour tuyau DN 3.
Ajouter à la liste

306,66 €/ Unitéhors TVA

371,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZO
Débit à 6 bar
60 l/min
Type de raccord
PK-3
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Pneumatique
Dimension
2
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]