Eriks
FESTO

FESTO Distributeur proportionnel VPWP-10-L-5-Q-10-E-G-EX1 1552544

  • ERIKS:14169430
  • Fabricant:4052568239350
Image 1
Ajouter à la liste

1 425,56 €/ Unitéhors TVA

1 724,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VPWP
Débit à 6 bar
2 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3 fermé
Tension de service
24 V
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:4:4]