Eriks
FESTO

FESTO Distributeur proportionnel MPYE-5-M5-420-B 162959

  • ERIKS:11632463
  • Fabricant:4052568133047
Image 1
Ajouter à la liste

912,42 €/ Unitéhors TVA

1 104,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MPYE
Débit à 6 bar
100 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3 fermé
Dimension
2
Raccordement électrique
Connecteur mâle, M12x1, à 4 pôles
Classe de protection
IP65
Fréquence de service maxi
115 Hz
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 40 °C
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:4:4]