Eriks
FESTO

FESTO Distributeur proportionnel MPYE-5-3/8-010-B 151695

  • ERIKS:11630077
  • Fabricant:4052568117085
Image 1
Festo Proportional Directional Control Valve 151695
Ajouter à la liste

1 001,67 €/ Unitéhors TVA

1 212,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MPYE
Débit à 6 bar
2 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3 fermé
Dimension
10
Raccordement électrique
Connecteur mâle, M12x1, à 4 pôles
Classe de protection
IP65
Fréquence de service maxi
70 Hz
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 40 °C
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:4:4]