959,45 €/ Unitéhors TVA
1 160,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MPYE |
Débit à 6 bar | 1.4 l/min |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/8 in |
Pression de service | de 0 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 5/3 fermé |
Dimension | 8 |
Raccordement électrique | Connecteur mâle, M12x1, à 4 pôles |
Classe de protection | IP65 |
Fréquence de service maxi | 80 Hz |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 40 °C |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 50 °C |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:4:4] |