190,04 €/ Unitéhors TVA
229,95 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SVS |
Débit à 6 bar | 120 l/min |
Pression de service | de 3.5 jusqu'à 8 bar |
Type de commande | Mécanique |
Fonction | 4/2 monostable |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matériau du joint | TPE-U(PU) |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-] |