Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pour montage en panneau SVS-3-1/8 10190

  • ERIKS:11281701
  • Fabricant:4052568009007
Image 1
Ajouter à la liste

141,45 €/ Unitéhors TVA

171,15 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SVS
Débit à 6 bar
120 l/min
Pression de service
de 3.5 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Mécanique
Fonction
3/2 fermé, monostable
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]