Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pour montage en panneau SVOS-3-1/8 10191

  • ERIKS:23210253
  • Fabricant:4052568111687
Image 1
Grundventil
Ajouter à la liste

141,45 €/ Unitéhors TVA

171,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SVOS
Débit à 6 bar
120 l/min
Pression de service
de 3.5 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Mécanique
Fonction
3/2 ouvert, monostable
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]