63,34 €/ Unitéhors TVA
76,64 €TVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SV |
Débit à 6 bar | 65 l/min |
Type de raccord | Métrique |
Raccord | M 5 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 8 bar |
Type de commande | Manuel |
Fonction | 3/2 fermé, monostable |
Dimension | 2 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Laiton |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-] |