Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pneumatique VUWS-LT25-T32C-M-G14 8035201

  • ERIKS:14163460
  • Fabricant:4052568294267
Image 1
Ajouter à la liste

53,33 €/ Unitéhors TVA

64,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUWS
Débit à 6 bar
1 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
2x3/2 fermé, monostable
Piloté
Interne
Dimension
6.9
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]