Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pneumatique VUWS-L30-P53C-M-G38 575622

  • ERIKS:13147303
  • Fabricant:4052568261597
Image 1
Ajouter à la liste

65,38 €/ Unitéhors TVA

79,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUWS
Débit à 6 bar
2 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
5/3 fermé
Piloté
Interne
Dimension
8.9
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]