Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pneumatique VUWS-L30-M52-E-G38 575601

  • ERIKS:13147301
  • Fabricant:4052568261382
Image 1
Ajouter à la liste

54,02 €/ Unitéhors TVA

65,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUWS
Débit à 6 bar
2.3 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
5/2 monostable
Piloté
Externe
Dimension
9.4
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]