Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pneumatique VUWS-L30-M32U-A-G38 575591

  • ERIKS:13147297
  • Fabricant:4052568261283
Image 1
Ajouter à la liste

45,02 €/ Unitéhors TVA

54,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUWS
Débit à 6 bar
2.3 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
3/2 ouvert, monostable
Piloté
Interne
Dimension
9.4
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]