36,85 €/ Unitéhors TVA
44,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VUWS |
Débit à 6 bar | 700 l/min |
Pression de service | de 2.5 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Pneumatique |
Fonction | 3/2 ouvert, monostable |
Piloté | Interne |
Dimension | 5.7 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |