Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pneumatique VUWS-L20-M32U-A-G18 575672

  • ERIKS:13147278
  • Fabricant:4052568104078
Image 1
Ajouter à la liste

36,85 €/ Unitéhors TVA

44,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUWS
Débit à 6 bar
700 l/min
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
3/2 ouvert, monostable
Piloté
Interne
Dimension
5.7
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]