Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pneumatique VUWG-L14-T32H-A-G18 573831

  • ERIKS:14163477
  • Fabricant:4052568221195
Image 1
Ajouter à la liste

73,49 €/ Unitéhors TVA

88,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUWG
Débit à 6 bar
650 l/min
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
2x3/2 ouvert/fermé, monostable
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]