Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pneumatique VUWG-L10A-P53C-M3 573797

  • ERIKS:14164049
  • Fabricant:4052568221010
Image 1
Ajouter à la liste

75,78 €/ Unitéhors TVA

91,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUWG
Débit à 6 bar
90 l/min
Type de raccord
Métrique
Raccord
M 3 mm
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
5/3 fermé
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]