Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pneumatique VUWG-L10-T32H-A-M7 573823

  • ERIKS:14163474
  • Fabricant:4052568221126
Image 1
Ajouter à la liste

70,05 €/ Unitéhors TVA

84,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUWG
Débit à 6 bar
190 l/min
Type de raccord
Métrique
Raccord
M 7 mm
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
2x3/2 ouvert/fermé, monostable
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]