Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pneumatique VUWG-L10-P53E-M5 573811

  • ERIKS:14164055
  • Fabricant:4052568221089
Image 1
Ajouter à la liste

75,78 €/ Unitéhors TVA

91,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUWG
Débit à 6 bar
200 l/min
Type de raccord
Métrique
Raccord
M 5 mm
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
5/3 à l'échappement
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]