Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pneumatique VUWG-L10-M52-R-M5 573808

  • ERIKS:14163847
  • Fabricant:4052568102876
Image 1
Ajouter à la liste

48,21 €/ Unitéhors TVA

58,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUWG
Débit à 6 bar
220 l/min
Type de raccord
Métrique
Raccord
M 5 mm
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
5/2 monostable
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]