58,61 €/ Unitéhors TVA
70,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VSPA |
Débit à 6 bar | 400 l/min |
Pression de service | de 2 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Pneumatique |
Fonction | 2x3/2 fermé, monostable |
Dimension | 5 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Norme | ISO 15407-1, VDMA 24563 |