Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pneumatique VSPA-B-B52-A2 546724

  • ERIKS:12263278
  • Fabricant:4052568092368
Image 1
Ajouter à la liste

56,74 €/ Unitéhors TVA

68,66 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VSPA
Débit à 6 bar
550 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
5/2 Bistable
Dimension
5
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norme
ISO 15407-1, VDMA 24563