Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pneumatique VLX-2-3/8-MS 34433

  • ERIKS:11628050
  • Fabricant:4052568115166
Image 1
Distributeur commande pneumatique Messing-Ausf³hrung
Ajouter à la liste

262,20 €/ Unitéhors TVA

317,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VLX
Débit à 6 bar
3.8 l/min
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
2/2 fermé, monostable
Dimension
13
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Laiton
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]