262,20 €/ Unitéhors TVA
317,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VLX |
Débit à 6 bar | 4 l/min |
Pression de service | de 3 jusqu'à 8 bar |
Type de commande | Pneumatique |
Fonction | 2/2 fermé, monostable |
Dimension | 13 |
Matériau du boîtier | Laiton |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |