Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pneumatique VL/O-3-PK-3 4233

  • ERIKS:23210304
  • Fabricant:4052568008499
Image 1
Distributeur commande pneumatique Selon le raccordement choisi, ouvert ou fermé au repos.
Ajouter à la liste

151,55 €/ Unitéhors TVA

183,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VL/O
Débit à 6 bar
100 l/min
Type de raccord
PK-3
Pression de service
de 0 jusqu'à 8 bar
Fonction
3/2 ouvert, monostable
Dimension
2.5
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]