494,61 €/ Unitéhors TVA
598,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VL/O |
Débit à 6 bar | 7.5 l/min |
Filetage | 3/4 in |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Pneumatique |
Fonction | 3/2 ouvert/fermé, monostable |
Piloté | Externe |
Dimension | 19 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |