Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pneumatique VL/O-3-1/4-EX 536029

  • ERIKS:23211971
  • Fabricant:4052568170585
Image 1
Ajouter à la liste

147,42 €/ Unitéhors TVA

178,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VL/O
Débit à 6 bar
800 l/min
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
3/2 ouvert/fermé, monostable
Piloté
Externe
Dimension
7
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

42,67 €/ Unitéhors TVA

51,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026