Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pneumatique VL/O-3-1/2-EX 536030

  • ERIKS:11647580
  • Fabricant:4052568170592
Image 1
Ajouter à la liste

263,40 €/ Unitéhors TVA

318,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VL/O
Débit à 6 bar
3.7 l/min
Filetage
1/2 in
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
3/2 ouvert/fermé, monostable
Piloté
Externe
Dimension
14
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]