Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pneumatique VL-5/3G-1/4-B 14298

  • ERIKS:23210296
  • Fabricant:4052568112486
Image 1
Ajouter à la liste

303,60 €/ Unitéhors TVA

367,36 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VL
Débit à 6 bar
1.6 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
5/3 fermé
Piloté
Externe
Dimension
10
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

59,44 €/ Unitéhors TVA

71,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026