Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pneumatique VL-5/3E-3/8-B-EX 536051

  • ERIKS:11647601
  • Fabricant:4052568170806
Image 1
Ajouter à la liste

396,70 €/ Unitéhors TVA

480,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VL
Débit à 6 bar
2.2 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
5/3 à l'échappement
Piloté
Externe
Dimension
12
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

65,38 €/ Unitéhors TVA

79,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026