Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pneumatique VL-5/3B-D-1-C 151012

  • ERIKS:11629975
  • Fabricant:4052568116576
Image 1
Ajouter à la liste

115,42 €/ Unitéhors TVA

139,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VL
Débit à 6 bar
1.2 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
5/3, centre sous pressio
Dimension
8
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norme
ISO 5599/1