Eriks
FESTO

FESTO Distributeur pneumatique VL-5/3B-1/4-B-EX 536053

  • ERIKS:11647603
  • Fabricant:4052568170820
Image 1
Ajouter à la liste

307,84 €/ Unitéhors TVA

372,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VL
Débit à 6 bar
1.6 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
5/3, centre sous pressio
Piloté
Externe
Dimension
10
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

59,44 €/ Unitéhors TVA

71,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026